!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUCTEUR,POUCE RAPPORTÉ,G/TLE 9,DBLR THINSULATE C100,PAIRE

GANTS DE CONDUCTEUR,POUCE RAPPORTÉ,G/TLE 9,DBLR THINSULATE C100,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS DE CONDUCTEUR,POUCE RAPPORTÉ,G/TLE 9,DBLR THINSULATE C100,PAIRE close
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
GANTS DE CONDUCTEUR,POUCE RAPPORTÉ,G/TLE 9,DBLR THINSULATE C100,PAIRE

GANTS DE CONDUCTEUR,POUCE RAPPORTÉ,G/TLE 9,DBLR THINSULATE C100,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.87 / PAIRE
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
  • N° article WAT9542W-L
  • N° de modèle du manufacturier 9542W-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Enfilez ces gants de style conducteur pour protéger vos mains pendant le travail. Ces gants ont un pouce rapporté et une doublure C100 Thinsulate pour plus de confort. Disponibles en taille neuf/grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Canadian Outsiders
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate EC100, matériaux recyclés
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate EC100, matériaux recyclés
  • Caractéristiques du gantStyle conduite avec empiècement ergonomique et pouce pour un renforcement supplémentaire, flexibilité et confort accrus, poignet élastique froncé bien ajusté empêchant la pénétration de la saleté et des débris, manchette à enfiler pour un retrait rapide et facile
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurBlanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 9542W
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Nb de paires par paquet 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)