!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FORETS P/VISSEUSE,CHOCS,80 PC

ENS FORETS P/VISSEUSE,CHOCS,80 PC

MILWAUKEE

ENS FORETS P/VISSEUSE,CHOCS,80 PC close
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
ENS FORETS P/VISSEUSE,CHOCS,80 PC

ENS FORETS P/VISSEUSE,CHOCS,80 PC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.20 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-32-4094
  • N° de modèle du manufacturier 48-32-4094
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets pour visseuse
  • Matériau de l'outil de fixationAcier allié
  • Comprend(1) tourne-écrou magnétique de 1/4 po, (1) tourne-écrou magnétique de 3/8 po, (1) tourne-écrou magnétique de 5/16 po, (1) embout hexagonal de 3 mm 312 Power Groove, (1) embout hexagonal de 4 mm 312 Power Groove, (1) embout hexagonal de 5 mm 312 Power Groove, (1) embout hexagonal de 1-1/8 in, (1) embout hexagonal de 1-3/16 in, (1) embout hexagonal de 1-3/32 in, (1) embout hexagonal de 1-5/32 in, (1) embout hexagonal de 1-7/64 in, (1) embout hexagonal de 1-9/64 in, (1) embout à insérer de tourne-écrou de 1/4 po, (1) tourne-écrou de 3/8 po, (1) tourne-écrou de 5/16 po, (1) foret à double extrémité P2/SQ2, (1) foret à double extrémité P2/T25, (1) embout Phillips de 1 po P1, (1) embout Phillips de 1 po PR2, (1) embout Phillips de 3-1/2 po P2, (1) porte-embout compact magnétique Shockwave, (1) embout fendu de 1 po no. 10, (1) embout carré de 1 po SQ1, (1) embout carré de 1 po SQ3, (1) embout carré de 2 po SQ2, (1) embout carré de 2 po SQ3, (1) embout carré de 3-1/2 po SQ2, (1) embout TORX de 1 po T10, (1) embout TORX de 1 po T15, (1) embout TORX de 1 po T27, (1) embout TORX de 1 po T30, (1) embout TORX de 2 po T20, (1) embout TORX de 2 po T25, (2) embout Phillips 1 po P3, (3) embout Phillips 2 po P2, (3) embout Phillips 2 po P3, (3) embout Square 1 po SQ2, (3) embout TORX 1 po T20, (4) embout Phillips 1 po P2, (5) embout TORX 1 po T25
  • Application (outils) Chocs
  • Article (outils de fixation) Ensemble de forets pour visseuse
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)