!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHASSE GOUPILLE ENS A/BOITIER

CHASSE GOUPILLE ENS A/BOITIER

STARRETT

CHASSE GOUPILLE ENS A/BOITIER close
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
CHASSE GOUPILLE ENS A/BOITIER

CHASSE GOUPILLE ENS A/BOITIER

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.75 / ENSEMBLE
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
  • N° article STAS248PC
  • N° de modèle du manufacturier S248PC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 326
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoinçon à vecteur de cartouche
  • ComprendUn ensemble de 5 poinçons (1 de chaque taille) dans une boîte lisse
  • CaractéristiquesManche moleté pour une prise sécuritaire, conçu pour résister à un usage intensif, pour les travaux d'atelier et d'entretien de moteur, durci et trempé, le diamètre du poinçon est clairement marqué sur la tête, le diamètre des poinçons est légèrement inférieur à ce qui est indiqué, poinçons pour goupilles extra-longue, mesure 8 po (200mm) - les corps sont 4-1 / 2 po (115 mm) et les sections d'entraînement des broches sont 3-1 / 2 po (90 mm) longue, étui de protection en vinyle
  • Nb de pièces 5
  • Matériau Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)