!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DOUILLES,29 PIECES,3/8 PO

ENSEMBLE DOUILLES,29 PIECES,3/8 PO

MILWAUKEE

ENSEMBLE DOUILLES,29 PIECES,3/8 PO close
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
ENSEMBLE DOUILLES,29 PIECES,3/8 PO

ENSEMBLE DOUILLES,29 PIECES,3/8 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.18 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9088
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9088
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise3/8 po
  • Douilles incluses1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces29
  • Plage de taille de douille 1/4 po à 1 po
  • Type de mesure Impérial, métrique
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Type de contenant Caisse
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)