!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

CHICAGO-LATROBE

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT close
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
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $446.43 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF69854
  • N° de modèle du manufacturier 69854
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 2.425 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse robuste est en cobalt. Il comprend un index de foret métallique, les tailles no 10 à no 60 et convient à tous les matériaux. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures de fil. S/canal de refroidissement. De plus, il a 60 cannelures hélicoïdales, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Nombre de forets60
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petitNo. 60
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Fil
  • Tailles de foret inclus No. 60, No. 59, No. 58, No. 57, No. 56, No. 55, No. 54, No. 53, No. 52, No. 51, No. 50, No. 49, No. 48, No. 47, No. 46, No. 45, No. 44, No. 43, No. 42, No. 41, No. 40, No. 39, No. 38, No. 37, No. 36, No. 35, No. 34, No. 33, No. 32, No. 31, No. 30, No. 29, No. 28, No. 27, No. 26, No. 25, No. 24, No. 23, No. 22, No. 21, No. 20, No. 19, No. 18, No. 17, No. 16, No. 15, No. 14, No. 13, No. 12, No. 11, No. 10,
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 60
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes Non évalué
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Taille du foret le plus grand No. 1
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
Autres termes de recherche