Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long à usage général est fabriquée en acier rapide et possède une tige de 3/32 de po de diamètre/2 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 5 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,0938 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure5 1/2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/32 po
Longueur hors tout8 po
Classe de longueur du foretExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po