Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 5/16 de po de diamètre et de 8 13/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,3125 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3 3/16 po
Angle d'hélice21 à 34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/16 po
Longueur hors tout12 po
Classe de longueur du foretExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesASME B94.11M
Application - matière principaleAcier
Taille de foret5/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 1/4 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige8 13/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0647 po
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Code ISO - matière principaleP
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca