Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 11/64 de po de diamètre/3 13/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,177 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 3/16 po
Angle d'hélice21 à 34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige11/64 po
Longueur hors tout6 po
Classe de longueur du foretExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesASME B94.11M
Application - matière principaleAcier
Taille de foretNo. 16
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale45/64 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige3 13/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0367 po
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Code ISO - matière principaleP
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: