!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 267,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF3957-6-13119
  • N° de modèle du manufacturier C13119
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1282
  • Poids à l’expédition 0.183 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 7/16 po/une tige de 1 15/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret de la série 3957-6 a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4375 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale1-3/4 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1-15/16 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0906 po
  • Série3957-6
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Taille de foret 7/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 4-1/16 po
  • Angle d'hélice 21 degrés/34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 7/16 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste 3957