Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 3/8 po et une tige de 2 3/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret de la série 3957-6 a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3750 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1-1/2 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige2-3/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0777 po
Série3957-6
Foret aéronautiqueOui
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleN, P
Taille de foret3/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-5/8 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/8 po
Longueur hors tout6 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 44,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: