Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 15/32 de po et une tige de 7-11/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,4688 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure4 5/16 po
Angle d'hélice21 à 34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige15/32 po
Longueur hors tout12 po
Classe de longueur du foretExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesNAS 907 type B
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleN, P
Taille de foret15/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 7/8 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige7 11/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0971 po
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 61,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: