!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL S+D 1/2-COB 190C 23/32

DRILL S+D 1/2-COB 190C 23/32

CHICAGO-LATROBE

DRILL S+D 1/2-COB 190C 23/32 close
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
DRILL S+D 1/2-COB 190C 23/32

DRILL S+D 1/2-COB 190C 23/32

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.28 / EACH
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
  • N° article GNF190C53446
  • N° de modèle du manufacturier 53446
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.401 lb

Informations sur le produit

1/2 in. reduced shank silver & deming drill, 118 degree split point, straw finish. 6in OAL, 3-1/8 in flute length.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finish - MachiningStraw/Bronze
  • Taille de foret23/32 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Flute TypeHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Helix Angle28 Degrees
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Shank Length2 1/4 in
  • Series190C
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Material Grade - MachiningM42
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Material - Machining Cobalt
  • Measurement System Fractional Inch
  • Équivalent décimal 0,7188 po
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 2 1/2 in
  • Spiral Direction Right Hand
  • Longueur hors tout 6 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Silver & Deming Drill Yes
  • Standards Not Rated
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0012 in
  • Primary Material Application Cast Iron, Steel