Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
FORET S+D, COBALT, 190C 1 1/2
FORET S+D, COBALT, 190C 1 1/2
CHICAGO-LATROBE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Foret à queue réduite
Finition - usinage Paille/bronze
Taille de foret 1 1/2 po
Angle de pointe du foret 118 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 3 1/8 po
Direction de coupe Droitier
Angle d'hélice 28 degrés
Rapport profondeur x dia. 4xD
Type de queue - usinage Droite
Longueur de tige 2 1/4 po
Série 190C
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinage M42
Code ISO - matière principale K, P
Matériau - usinage Cobalt
Système de mesure Pouce (fraction)
Équivalent décimal 1,5 po
Type de pointe du foret Pointe fendue
Nb de goujures 2
Profondeur de forage maximale 6 po
Direction spirale À droite
Longueur hors tout 6 po
Groupe de forets Individuel
Diamètre de tige 1/2 po
Foret Silver & Deming Oui
Normes Aucune classification
Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0015 po
Application - matière principale Fonte, acier
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer