!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 37/64 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 37/64 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, COBALT

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 37/64 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 37/64 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 37/64 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.74 / CHAQUE
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
  • N° article GNF550-50079
  • N° de modèle du manufacturier 50079
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.346 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a 9/16 po de diamètre/une tige de 1 13/16 po de long. Il peut être utilisé avec l'acier, le titane, l'acier pour outils et matrices, et répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret de la série 550 a une finition paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 6 5/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 13/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5781 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4-13/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige9/16 po
  • Longueur hors tout6-5/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium, acier d'outils et de matrices
  • n° de liste550
  • Taille de foret 37/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-5/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-13/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1197 po
  • Série 550
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale M, P, S