!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 550-ASP 19/64

FORET 550-ASP 19/64

CHICAGO-LATROBE

FORET 550-ASP 19/64 close
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
FORET 550-ASP 19/64

FORET 550-ASP 19/64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.55 / CHAQUE
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
  • N° article GNF550ASP47719
  • N° de modèle du manufacturier 47719
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1274
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2969 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3-1/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige19/64 po
  • Longueur hors tout4-3/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste550ASP
  • Taille de foret 19/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-3/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0615 po
  • Série 550ASP
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Code ISO - matière principale K, P