!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT ROBUSTE 1802, COBALT, 1

FORET COURT ROBUSTE 1802, COBALT, 1

CLE-LINE

FORET COURT ROBUSTE 1802, COBALT, 1 close
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
FORET COURT ROBUSTE 1802, COBALT, 1

FORET COURT ROBUSTE 1802, COBALT, 1

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.29 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1802C23356
  • N° de modèle du manufacturier C23356
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1275
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2344 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-5/8 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige15/64 po
  • Longueur hors tout3-7/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier durci, nickel, acier, titanium
  • n° de liste1802
  • Taille de foret 15/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 15/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0485 po
  • Série 1802
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale H, K, N, P, S