!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 63/64 PO, CANNELURE 6 3/8 PO LONG, TIGE CONIQUE MT3, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 63/64 PO, CANNELURE 6 3/8 PO LONG, TIGE CONIQUE MT3, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 63/64 PO, CANNELURE 6 3/8 PO LONG, TIGE CONIQUE MT3, ACIER RAPIDE close
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
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 63/64 PO, CANNELURE 6 3/8 PO LONG, TIGE CONIQUE MT3, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 63/64 PO, CANNELURE 6 3/8 PO LONG, TIGE CONIQUE MT3, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.91 / CHAQUE
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
  • N° article GNF110-53163
  • N° de modèle du manufacturier 53163
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.545 lb

Informations sur le produit

Ce foret à queue conique à usage général est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, de l'acier à outils/à matrices. Il est sans canal de refroidissement et a 11 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 6 3/8 po, une tige conique et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue conique
  • Équivalent décimal0,9844 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure6 3/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Taille de la queue coniqueMT3
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principaleFonte, acier, acier à outils et acier à matrices
  • n° de liste110
  • Taille de foret 63/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 6 3/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 11 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes American National Standard (Morse)
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P