!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 21/32 PO, CANNELURE 5⅛ PO LONG, TIGE CONIQUE MT2, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 21/32 PO, CANNELURE 5⅛ PO LONG, TIGE CONIQUE MT2, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 21/32 PO, CANNELURE 5⅛ PO LONG, TIGE CONIQUE MT2, ACIER RAPIDE close
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
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 21/32 PO, CANNELURE 5⅛ PO LONG, TIGE CONIQUE MT2, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 21/32 PO, CANNELURE 5⅛ PO LONG, TIGE CONIQUE MT2, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.03 / CHAQUE
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
  • N° article GNF110-53142
  • N° de modèle du manufacturier 53142
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.642 lb

Informations sur le produit

Ce foret à queue conique à usage général est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, etc. Ce foret à queue conique a un fini en oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a 9 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 5 1/8 po, une tige conique, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue conique
  • Équivalent décimal0,6562 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5 1/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Taille de la queue coniqueMT2
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 21/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5 1/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 9 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principale Fonte, acier, acier à outils et acier à matrices
  • n° de liste 110