Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à queue conique à usage général est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, de l'acier à outils/à matrices. Il est sans canal de refroidissement et a 14 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 9 1/4 po, une tige conique et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue conique
Équivalent décimal1,4688 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure9 1/4 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Taille de la queue coniqueMT4
Rapport profondeur x dia.4xD
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0015 po
Application - matière principaleFonte, acier, acier à outils et acier à matrices
n° de liste110
Taille de foret1 15/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale9 1/4 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageConique
Longueur hors tout14 7/8 po
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesAmerican National Standard (Morse)
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, P
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca