!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 3MTS 1894 1IN

FORET 3MTS 1894 1IN

CLE-LINE

FORET 3MTS 1894 1IN close
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
FORET 3MTS 1894 1IN

FORET 3MTS 1894 1IN

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.18 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1894-20564
  • N° de modèle du manufacturier C20564
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1281
  • Poids à l’expédition 1.543 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue conique
  • Équivalent décimal1 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure6 3/8 po
  • Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Taille de la queue coniqueMT3
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 1 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 6 3/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 11 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes ASME B94.11M
  • Application - matière principale Fonte, acier
  • n° de liste 1894