Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse robuste est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 po, et convient à tous les matériaux. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 15 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets15
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsIndividuel
Type de queue - usinageDroite
ComprendIndex de foret en métal
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Application - matière principaleTous les matériaux