Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets pour visseuse robustes est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles no 10 à no 60 et convient à tous les matériaux. Cet ensemble a un fini oxyde noir et des mesures de fil. S/canal de refroidissement. De plus, il a 60 cannelures hélicoïdales, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets extra-courts
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets60
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsIndividuel
Type de queue - usinageDroite
ComprendIndex de foret en métal
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Application - matière principaleTous les matériaux
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 259,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: