!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 1/4 PO, 5 FORETS, ACIER RAPIDE

JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 1/4 PO, 5 FORETS, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 1/4 PO, 5 FORETS, ACIER RAPIDE close
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
JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 1/4 PO, 5 FORETS, ACIER RAPIDE

JEU FORETS TIGE RÉDUITE, FORET PLUS PETIT 1/4 PO, 5 FORETS, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.99 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF56340
  • N° de modèle du manufacturier 56340
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets à tige réduite en acier rapide à usage général a une tige de 1/2 po de diamètre. Il comprend un indice en métal, les tailles de 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 et 1/2 po, et convient à tous les matériaux. Cet ensemble de forets à tige réduite a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets5
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit1/4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Direction de coupe Droitier
  • Groupe de forets Ensemble
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Comprend Index de métal
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po