!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $267.40 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2120-00980
  • N° de modèle du manufacturier C00980
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.677 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets pour visseuse à usage général est en acier rapide et a une tige de 1/16 à 1/2 po de diamètre. Il comprend un index de foret métallique, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Fini brillant/sans enduit, mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets extra-courts
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Diamètre de tige1/16 à 1/2 po
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Direction de coupe Droitier
  • Groupe de forets Individuel
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po