Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse robuste est en cobalt. Il comprend un index de foret métallique, les tailles A à Z et convient à tous les matériaux. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures en lettres. S/canal de refroidissement. De plus, il a 26 cannelures hélicoïdales, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Finition - usinageStraw/Bronze
Nombre de forets26
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsIndividuel
Type de queue - usinageDroite
ComprendIndex de foret en métal
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille du foret le plus petitA
Matériau - usinageCobalt
Système de mesureLettre
Tailles de foret inclusA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures26
Rapport profondeur x dia.3xD
Classe de longueur du foretExtra-court
Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
NormesNon évalué
Classe de matériau - usinageRobuste
Taille du foret le plus grandZ
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca