!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET S+D, 1/2 PLAT, 190F 59/64

FORET S+D, 1/2 PLAT, 190F 59/64

CHICAGO-LATROBE

FORET S+D, 1/2 PLAT, 190F 59/64 close
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
FORET S+D, 1/2 PLAT, 190F 59/64

FORET S+D, 1/2 PLAT, 190F 59/64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.25 / each
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
  • N° article GNF190F52459
  • N° de modèle du manufacturier 52459
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.606 lb

Informations sur le produit

1/2 inch reduced shank drills. 3 flats on shank, 118 degree split point, black oxide finish. Size: 59/64 inch.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Taille de foret59/64 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Série190F
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,9219 po
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Nb de goujures 2
  • Maximum Drilling Depth 3 11/16 in
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 6 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Silver & Deming Drill No
  • Normes ISO
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0012 in
  • Application - matière principale Fonte, acier, bois
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
Autres termes de recherche