Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 45/64 po.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue réduite
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret45/64 po
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3 1/8 po
Direction de coupeDroitier
Angle d'hélice28 degrés
Rapport profondeur x dia.4xD
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige2 1/4 po
Série190
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, P
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,7031 po
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 1/2 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur hors tout6 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige1/2 po
Foret Silver & DemingOui
NormesISO
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
Application - matière principaleFonte, acier, bois
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $41.44
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $141.28
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $42.95
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $76.07
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $49.46
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: