Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 3/4 po.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue réduite
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret3/4 po
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3 1/8 po
Direction de coupeDroitier
Angle d'hélice28 degrés
Rapport profondeur x dia.4xD
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige2 1/4 po
Série1813
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, P
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,75 po
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale3 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur hors tout6 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige1/2 po
Foret Silver & DemingNon
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
Application - matière principaleFonte, acier
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 40,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 52,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 70,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 122,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 75,58 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: