!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 13/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 13/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 13/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 13/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 13/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.27 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1813-20751
  • N° de modèle du manufacturier C20751
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1280
  • Poids à l’expédition 0.509 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 13/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret13/16 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Série1813
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,8125 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3 1/4 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 6 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Foret Silver & Deming Non
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principale Fonte, acier