!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCED SHANK DRILL BIT, 1 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

REDUCED SHANK DRILL BIT, 1 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

CLE-LINE

REDUCED SHANK DRILL BIT, 1 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL close
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
REDUCED SHANK DRILL BIT, 1 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

REDUCED SHANK DRILL BIT, 1 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.61 / EACH
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
  • N° article GNF1813-20757
  • N° de modèle du manufacturier C20757
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1280
  • Poids à l’expédition 0.681 lb

Informations sur le produit

This reduced shank Silver and Deming drill bit has a 118 Degrees drill bit point. This drill bit is made of high speed steel, has a steam oxide finish, and is size one inch.

Spécifications techniques

  • ItemReduced Shank Drill Bit
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Drill Bit Size1 in
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length3 1/8 in
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Helix Angle28 Degrees
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Shank Length2 1/4 in
  • Series1813
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 1
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 4 in
  • Spiral Direction Right Hand
  • Overall Length 6 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Shank Dia. 3/8 in
  • Silver & Deming Drill No
  • Standards Not Rated
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0012 in
  • Primary Material Application Cast Iron, Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)