!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 3/8 PO LONG, 5 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 139,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1876-23865
  • N° de modèle du manufacturier C23865
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.203 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver and Deming à tige réduite a un angle de pointe de 135°. Ce foret est en acier rapide, a une finition noire/dorée et une taille 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1/2 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 3/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Longueur de tige1 po
  • Série1876
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,5 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 5 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Normes ASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principale Fonte, acier