!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU DE PERCEUSE SUR COLONNE, OUVER

ETAU DE PERCEUSE SUR COLONNE, OUVER

DAYTON

ETAU DE PERCEUSE SUR COLONNE, OUVER close
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
ETAU DE PERCEUSE SUR COLONNE, OUVER

ETAU DE PERCEUSE SUR COLONNE, OUVER

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 603,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 1 207,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS4CPG3
  • N° de modèle du manufacturier 4CPG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1340
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)6 3/4 po
  • Longueur hors tout (po)16,61 po
  • Déviation de mâchoire0,008 po par 4 po à charge de manivelle de 11 lb
  • Socle/baseParallèle à 0,040 po
  • Type Perceuse à colonne
  • Largeur de mâchoire (po) 6 po
  • Profondeur de gorge (po) 2 1/8 po
  • Hauteur hors tout (po) 3,4 po
  • Garniture de mâchoire Carrée à 0,004 po par 4 po
  • Caractéristiques Les côtés de l'étau usinés avec précision permettent d'utiliser l'étau sur les côtés en plus de la base, étau de perceuse à colonne à action rapide par simple demi-tour de broche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)