!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL PRESS VISE 6 INCH

DRILL PRESS VISE 6 INCH

WILTON

DRILL PRESS VISE 6 INCH close
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
DRILL PRESS VISE 6 INCH

DRILL PRESS VISE 6 INCH

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 418,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 837,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HAR11676
  • N° de modèle du manufacturier 11676
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.8 lb

Informations sur le produit

Cet étau à machine comporte un centre de la base ouvert pour le maintien au travail à travers l'étau, des mâchoires rainurées en v durcies, une base usinée avec précision, une rainure latérale idéale pour le montage sur table, des côtés et une extrémité pour une utilisation précise et polyvalente.

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • CaractéristiquesLa vis à revêtement en oxyde noir offre une force de serrage et une durabilité constantes, le centre de la base est ouvert pour le maintien de la pièce à travers l'étau, les mâchoires trempées rainurées en V maintiennent les objets de forme ronde à la fois verticalement et horizontalement, usiné avec précision sur la base, rainure latérale idéale pour le montage sur la table de la machine, les côtés et l'extrémité pour une utilisation précise et polyvalente
  • Type Industrielle