!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/2 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3 3/4 PO LONG, COBALT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/2 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3 3/4 PO LONG, COBALT

CLEVELAND

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/2 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3 3/4 PO LONG, COBALT close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/2 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3 3/4 PO LONG, COBALT

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/2 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3 3/4 PO LONG, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 110,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 552,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2175TC15278
  • N° de modèle du manufacturier C15278
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 1/2 po/une tige de 1 1/2 po de long. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2175 TC a un fini TiCN et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 2 1/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,5000 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure2 1/4 po
  • Angle d'hélice40 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Longueur hors tout3 3/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2175-TC
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste2175-TC
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiCN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 1/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1036 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale N, P