Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 9/64 po/une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 2075 TA a un fini TiAIN et des mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1563 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure2 po
Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige9/64 po
Longueur hors tout3-1/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,76 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: