!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE LONGUEUR MÉCANIQUE 1875R, DROIT, OXYDE NOIR, 15/32 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 5/8 PO

FORET DE LONGUEUR MÉCANIQUE 1875R, DROIT, OXYDE NOIR, 15/32 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 5/8 PO

CLE-LINE

FORET DE LONGUEUR MÉCANIQUE 1875R, DROIT, OXYDE NOIR, 15/32 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 5/8 PO close
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
FORET DE LONGUEUR MÉCANIQUE 1875R, DROIT, OXYDE NOIR, 15/32 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 5/8 PO

FORET DE LONGUEUR MÉCANIQUE 1875R, DROIT, OXYDE NOIR, 15/32 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 5/8 PO

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 79,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNFC23856
  • N° de modèle du manufacturier C23856
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.164 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur mécanique en acier rapide a 15/32 po de dia et une tige de 1 5/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1875R a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 1/8 po, une tige droite avec 3 plats, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet de longueur mécanique
  • Équivalent décimal0,4688 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Longueur hors tout4 3/4 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Série1875R
  • Direction spiraleÀ droite
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • n° de liste1875R
  • Taille de foret 15/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Diamètre de tige 15/32 po
  • Profondeur de forage maximale 1 7/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Mécanique
  • Nb de goujures 2
  • Longueur de tige 1 5/8 po
  • Normes ASME B94.11M
  • Application - matière principale Fonte, acier
  • Application Acier allié, fonte, acier inoxydable, acier à outils
  • Longueur de pointe de foret 0,0971 po