Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 15/64 po/une tige de 1 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret de la série 2222 a un fini brillant/non revêtu et des mesures en lettre. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2420 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-3/4 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige15/64 po
Longueur hors tout4 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po