Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce boîtier pour forets est en plastique et de couleur noire. Il est destiné à être utilisé avec des tailles en po fractionnaires. Ce boîtier pour forets est doté d’un index en forme de coupelle à clipser, d’un plastique résistant aux chocs, d’un couvercle quart de tour qui fixe la partie supérieure du dôme, il est résistant à l’eau et, avec le couvercle, les mèches restent en place même si l’index tombe. De plus, il a 3 3/4 po de long.
Spécifications techniques
ArticleCalibre à forets
Matériau - usinagePlastique
Hauteur hors tout6 1/2 po
CouleurNoir
CaractéristiquesCalibre amovible en forme de coupe construit en plastique haute résistance et résistant à l'eau: le couvercle à quart de tour maintient le dôme en place: lorsque le couvercle est en place, les forets ne bougent pas, même si le calibre tombe au sol
Nombre de compartiments29
Supporte1/16 po à 1/2 po par 64èmes
Largeur hors tout3 3/4 po
Nb de tiroirs1
VerrouillableNon
À utiliser avecPouce (fraction)
TypeLongueur mécanique
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca