!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7/32 IN DRILL BIT SIZE, 2½ IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7/32 IN DRILL BIT SIZE, 2½ IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7/32 IN DRILL BIT SIZE, 2½ IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7/32 IN DRILL BIT SIZE, 2½ IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7/32 IN DRILL BIT SIZE, 2½ IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $56.64

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article GNF150K57214
  • N° de modèle du manufacturier 57214
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1269
  • Poids à l’expédition 0.031 lb

Informations sur le produit

General purpose jobber drill bit. High speed construction, 118 degree split point, black oxide finish.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2188
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length2 1/2 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.7/32 in
  • Overall Length3 3/4 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNot Rated
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0007 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationSteel
  • List Number150K
  • Drill Bit Size 7/32 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 7/8 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 1/4 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0657 in
  • Series 150K
  • Aircraft Drill Yes
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code N, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)