!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET STD-118SP 150K NOIR 5/64

FORET STD-118SP 150K NOIR 5/64

CHICAGO-LATROBE

FORET STD-118SP 150K NOIR 5/64 close
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
FORET STD-118SP 150K NOIR 5/64

FORET STD-118SP 150K NOIR 5/64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.69 / CHAQUE
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
  • N° article GNF150K57205
  • N° de modèle du manufacturier 57205
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1268
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0781 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Longueur hors tout2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier
  • n° de liste150K
  • Taille de foret 5/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,0000 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0235 po
  • Série 150K
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N, P