Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 79 a une longueur de cannelure de 0.125 po, une longueur totale de 0.75 po et un diamètre de 0.0145 po. Ce foret robuste est en acier rapide et a un revêtement d'oxyde de vapeur.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0145 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1/8 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/64 po
Longueur hors tout3/4 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier, titanium, acier à outils et à matrices
n° de liste150ASP
Taille de foretNo. 79
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale3/64 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige5/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,003 po
Série150ASP
Foret aéronautiqueOui
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleK, M, P, S
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca