!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LNGR STD 150ASP NOIR 5/16

FORET LNGR STD 150ASP NOIR 5/16

CHICAGO-LATROBE

FORET LNGR STD 150ASP NOIR 5/16 close
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
FORET LNGR STD 150ASP NOIR 5/16

FORET LNGR STD 150ASP NOIR 5/16

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.17 / CHAQUE
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
  • N° article GNF150ASP45620
  • N° de modèle du manufacturier 45620
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1273
  • Poids à l’expédition 0.068 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3-3/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige5/16 po
  • Longueur hors tout4-1/2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxycable, acier
  • n° de liste150ASP
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-1/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0647 po
  • Série 150ASP
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, M, P