!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LNGR STD 150ASP NOIR 27/64

FORET LNGR STD 150ASP NOIR 27/64

CHICAGO-LATROBE

FORET LNGR STD 150ASP NOIR 27/64 close
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
FORET LNGR STD 150ASP NOIR 27/64

FORET LNGR STD 150ASP NOIR 27/64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.11 / EACH
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
  • N° article GNF150ASP45627
  • N° de modèle du manufacturier 45627
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1273
  • Poids à l’expédition 0.146 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty, high speed Jobber length drill bit is list No. 150ASP with a black oxide finish. 135 degree split point and is for medium to heavy-duty applications in tougher materials such as titanium.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4219 po
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Longueur de goujure3-15/16 po
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Diamètre de tige27/64 po
  • Longueur hors tout5-3/8 po
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • NormesNAS 907 type B
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel, Steel
  • List Number150ASP
  • Drill Bit Size 27/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 11/16 in
  • Direction de coupe Droite
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 7/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0874 in
  • Series 150ASP
  • Aircraft Drill Yes
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code K, M, P