!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 3-5/16 IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 3-5/16 IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 3-5/16 IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 3-5/16 IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 3-5/16 IN FLUTE L, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.88 / each
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
  • N° article GNF150ASP45621
  • N° de modèle du manufacturier 45621
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1273
  • Poids à l’expédition 0.077 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty, high speed Jobber length drill bit is list No. 150ASP with a black oxide finish. 135 degree split point and is for medium to heavy-duty applications in tougher materials such as titanium.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.3281
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length3 5/16 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.5/16 in
  • Overall Length4 5/8 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNAS 907 Type B
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel, Steel
  • List Number150ASP
  • Drill Bit Size 21/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 5/16 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 5/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.068 in
  • Series 150ASP
  • Aircraft Drill Yes
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code K, M, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)