!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET STUB-135SP 1896 BL 13/32

FORET STUB-135SP 1896 BL 13/32

CLE-LINE

FORET STUB-135SP 1896 BL 13/32 close
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
FORET STUB-135SP 1896 BL 13/32

FORET STUB-135SP 1896 BL 13/32

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 62,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1896-23482
  • N° de modèle du manufacturier C23482
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 0.093 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,4062 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 15/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige13/32 po
  • Longueur hors tout3 5/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 13/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 15/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 3/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0841 po
  • Série 1896
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Fonte, acier
  • n° de liste 1896