Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 1/8 po/une tige de 1 1/8 po de long. Il peut être utilisé avec l'acier, le titane, l'acier pour outils et matrices, et répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret de la série 55TN a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1406 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-3/4 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/8 po
Longueur hors tout2-7/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type J
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium, acier d'outils et de matrices
n° de liste2550
Taille de foret9/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale9/16 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-1/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0291 po
Série55TN
Foret aéronautiqueOui
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageM42
Code ISO - matière principaleP, S
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,41 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: