!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.73 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2550-54058
  • N° de modèle du manufacturier 54058
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1275
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 1/4 de po/une tige de 1 1/4 po de long. Il peut être utilisé avec l'acier, le titane, l'acier pour outils et matrices, et répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret de la série 55TN a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2500 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-3/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Longueur hors tout4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium, acier d'outils et de matrices
  • n° de liste2550
  • Taille de foret 1/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0518 po
  • Série 55TN
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale P, S