Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 25/64 po et une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, etc. Ce foret de la série 559 a une finition en paille et bronze, avec des dimensions en lettres. Sa longueur est de 3 5/16 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 15/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,3970 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 15/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige25/64 po
Longueur hors tout3 5/16 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageM42
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foretX
Système de mesureLettre
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 15/16 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 3/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0000 po
Série559
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Application - matière principaleFonte, acier, acier à outils et acier à matrices
n° de liste559
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca