!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT CO-135SP 2133 9/32

FORET COURT CO-135SP 2133 9/32

CLEVELAND

FORET COURT CO-135SP 2133 9/32 close
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
FORET COURT CO-135SP 2133 9/32

FORET COURT CO-135SP 2133 9/32

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 143,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2133-14664
  • N° de modèle du manufacturier C14664
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.033 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,2812 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 1/2 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige9/32 po
  • Longueur hors tout2 11/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2133
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2133
  • Taille de foret 9/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 3/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0582 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M, P