!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT EN COBALT, 559, 5

FORET EXTRA-COURT EN COBALT, 559, 5

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA-COURT EN COBALT, 559, 5 close
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
FORET EXTRA-COURT EN COBALT, 559, 5

FORET EXTRA-COURT EN COBALT, 559, 5

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 48,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF559-50802
  • N° de modèle du manufacturier 50802
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,0781 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure11/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige5/64 po
  • Longueur hors tout1 11/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageM42
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 5/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 11/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0162 po
  • Série 559
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Application - matière principale Fonte, acier, acier à outils et acier à matrices
  • n° de liste 559